PANCONTROL - Kabellängen-Messgerät und Milli-Ohmmeter 0,15 - 240mm² für ein- und mehrpolige Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAN KLM30R
Anzeige - digital
Widerstandsmessbereich - Ja
Durchgangsprüfung - Ja
Kabeldurchmesser - 0.44 .. 17.48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120037333009
Sonepar Artikelnummer
121024484
Hersteller Artikelnummer
PAN KLM30R
Hersteller Typ
PAN KLM30R
Hersteller Artikel Nr.:
PAN KLM30R
Anzeige:
digital
Widerstandsmessbereich:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Kabeldurchmesser:
0.44 .. 17.48 mm
Max. messbare Leitungslänge:
30000 m
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.600 kg


