PANCONTROL - KFZ-Digital-Multimeter - Nur auf Sonderbestellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAN MULTICAR-2
Mehrfachanzeige - Ja
Nennprüfspannung 1000 V - Ja
Leistungs- und Energiemessung - Ja
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120037335966
Sonepar Artikelnummer
121366801
Hersteller Artikelnummer
PAN MULTICAR-2
Hersteller Typ
PAN MULTICAR-2
Hersteller Artikel Nr.:
PAN MULTICAR-2
Mehrfachanzeige:
Ja
Nennprüfspannung 1000 V:
Ja
Leistungs- und Energiemessung:
Ja
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
Ja
Temperaturmessung RTD:
Ja
Temperaturmessung TC:
Ja
Kapazitätsmessung:
Ja
Frequenzmessung:
Ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Ja
Nennprüfspannung 10 V:
Ja
Nennprüfspannung 50 V:
Ja
Nennprüfspannung 100 V:
Ja
Nennprüfspannung 250 V:
Ja
Nennprüfspannung 500 V:
Ja
Kabellängenmessung:
Ja
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
Ja
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
Ja
Mit Pegelmessung (dB):
Ja
Relativwertmessung:
Ja
Induktivitätsmessung:
Ja
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Maximalwertspeicher:
Ja
Minimalwertspeicher:
Ja
Spitzenwertspeicher:
Ja
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Tastverhältnismessungen:
Ja
Drehzahlmessung:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Bluetooth-Schnittstelle:
Ja
IR-Schnittstelle:
Ja
Sicherungsautomat:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90303370


