Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - LAN-Tester + Digital-Multimeter 300V CAT III

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - LAN-Tester + Digital-Multimeter 300V CAT III

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN LAN1

  • Anzeige - analog/digital

  • Mehrfachanzeige - Ja

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120037330015

Sonepar Artikelnummer

120263176

Hersteller Artikelnummer

PAN LAN1

Hersteller Typ

PAN LAN1

Hersteller Artikel Nr.:

PAN LAN1

Anzeige:

analog/digital

Mehrfachanzeige:

Ja

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Max. Strommessbereich AC:

0.2 A

Max. Strommessbereich DC:

0.2 A

Nennprüfspannung 1000 V:

Ja

Leistungs- und Energiemessung:

Ja

Messbereichswahl:

automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

10 mV

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

20 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

Ja

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Temperaturmessung TC:

Ja

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Nennprüfspannung 10 V:

Ja

Nennprüfspannung 50 V:

Ja

Nennprüfspannung 100 V:

Ja

Nennprüfspannung 250 V:

Ja

Nennprüfspannung 500 V:

Ja

Kabellängenmessung:

Ja

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

Ja

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

Ja

Mit Pegelmessung (dB):

Ja

Relativwertmessung:

Ja

Induktivitätsmessung:

Ja

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Maximalwertspeicher:

Ja

Minimalwertspeicher:

Ja

Spitzenwertspeicher:

Ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Tastverhältnismessungen:

Ja

Drehzahlmessung:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

IR-Schnittstelle:

Ja

Sicherungsautomat:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.245 kg

LAN - Test + Digital-Multimeter 300V CAT III mit autom. Bereichswahl