Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Magnetfeld-Prüfer mit LED-Anzeige,

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Magnetfeld-Prüfer mit LED-Anzeige,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN MAGNETFINDER

  • Prüfart - 1-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Ja

  • Durchgangsprüfung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120037330039

Sonepar Artikelnummer

120972870

Hersteller Artikelnummer

PAN MAGNETFINDER

Hersteller Typ

PAN MAGNETFINDER

Hersteller Artikel Nr.:

PAN MAGNETFINDER

Prüfart:

1-polig

Spannungsanzeige:

LED

Drehfeldrichtungsanzeige:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Interne Grundlast:

Ja

Last zuschaltbar:

Ja

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Prüfspitzenschutz:

Ja

Messstellenbeleuchtung:

Ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.029 kg

Magnetfeld-Prüfer + LED-Taschenlampe