Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Multisensor-Messgerät 1000V CAT III

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Multisensor-Messgerät 1000V CAT III

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN 185

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Ja

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120037331852

Sonepar Artikelnummer

120263189

Hersteller Artikelnummer

PAN 185

Hersteller Typ

PAN 185

Hersteller Artikel Nr.:

PAN 185

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Ja

Max. Spannungsmessbereich AC:

750 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Nennprüfspannung 1000 V:

Ja

Leistungs- und Energiemessung:

Ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

Ja

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Temperaturmessung RTD:

Ja

Temperaturmessung:

Ja

Temperaturmessung TC:

Ja

Max. Temperaturmessbereich:

1000 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

1 °C

Kapazitätsmessung:

Ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

100 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Frequenzmessung:

Ja

Max. Frequenzmessbereich:

100 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,01 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Nennprüfspannung 10 V:

Ja

Nennprüfspannung 50 V:

Ja

Nennprüfspannung 100 V:

Ja

Nennprüfspannung 250 V:

Ja

Nennprüfspannung 500 V:

Ja

Kabellängenmessung:

Ja

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

Ja

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

Ja

Mit Pegelmessung (dB):

Ja

Relativwertmessung:

Ja

Induktivitätsmessung:

Ja

Mit Leitfähigkeitsmessung:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Maximalwertspeicher:

Ja

Minimalwertspeicher:

Ja

Spitzenwertspeicher:

Ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Tastverhältnismessungen:

Ja

Drehzahlmessung:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

IR-Schnittstelle:

Ja

Sicherungsautomat:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.361 kg

Multisensor-Messgerät 1000V CAT III für elektrische u. physikalische Größen zur Messung von Spannung, Strom, Frequenz, Luftfeuchte, Lichtstärke (Luxmeter), Schallpegel. Automatische und manuelle Bereichswahl, Data Hold, Automatische Abschaltung, Hintergrundbeleuchtung.