PANCONTROL - Profi-Infrarot-Digital-Thermometer 12:1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAN IR-T800+
Anzeige - digital
Messbereich - -50 .. 800 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Ja
Messung von Materialfeuchtigkeit - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120037330800
Sonepar Artikelnummer
120972884
Hersteller Artikelnummer
PAN IR-T800+
Hersteller Typ
PAN IR-T800+
Hersteller Artikel Nr.:
PAN IR-T800+
Anzeige:
digital
Messbereich:
-50 .. 800 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Ja
Messung von Materialfeuchtigkeit:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Separater Fühler:
Ja
Infrarot-Messung:
Ja
Mehrfachanzeige:
Ja
Thermoelement Typ B:
Ja
Thermoelement Typ E:
Ja
Thermoelement Typ J:
Ja
Thermoelement Typ K:
Ja
Thermoelement Typ N:
Ja
Thermoelement Typ R:
Ja
Thermoelement Typ S:
Ja
Thermoelement Typ T:
Ja
Thermoelement RTD:
Ja
Messung der Differenztemperatur:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.163 kg


