Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Prüf-Schraubendreher gelb 190mm IP54 VDE & GS

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Prüf-Schraubendreher gelb 190mm IP54 VDE & GS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN PSD190

  • Prüfart - 1-polig

  • Spannungsanzeige - Glimmlampe

  • Spannungsmessbereich - 125 .. 250 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120037330190

Sonepar Artikelnummer

120352172

Hersteller Artikelnummer

PAN PSD190

Hersteller Typ

PAN PSD190

Hersteller Artikel Nr.:

PAN PSD190

Prüfart:

1-polig

Spannungsanzeige:

Glimmlampe

Spannungsmessbereich:

125 .. 250 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Länge:

190 mm

Klingenlänge:

100 mm

Klingenbreite:

3.5 mm

Interne Grundlast:

Ja

Last zuschaltbar:

Ja

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Prüfspitzenschutz:

Ja

Messstellenbeleuchtung:

Ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

Ja

Stromversorgung:

vom Prüfobjekt (ohne Batterie)

Messkreiskategorie:

ohne

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.037 kg

Prüf-Schraubendreher gelb IP54 mit Glimmlampe 250V l = 190mm