PANCONTROL - Prüf-Schraubendreher gelb mit LCD-Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAN 2000
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - sonstige
Spannungsmessbereich - 12 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120037332002
Sonepar Artikelnummer
120972871
Hersteller Artikelnummer
PAN 2000
Hersteller Typ
PAN 2000
Hersteller Artikel Nr.:
PAN 2000
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
sonstige
Spannungsmessbereich:
12 .. 250 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Länge:
130 mm
Klingenlänge:
18 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Ja
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Messkreiskategorie:
CAT II
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.027 kg


