Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - PV Multimeter CAT III 1000V True RMS

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - PV Multimeter CAT III 1000V  True RMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

noch nicht lieferbar

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN SOLARMULTI 2000V

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 90303370

  • Gewicht - 0.364 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120037338189

Sonepar Artikelnummer

121397182

Hersteller Artikelnummer

PAN SOLARMULTI 2000V

Hersteller Typ

PAN SOLARMULTI 2000V

Hersteller Artikel Nr.:

PAN SOLARMULTI 2000V

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.364 kg

Profi - Digital-Multimeter bis 2.000 V AC/ DC für PV und E-Mobilität
Bedienungsanleitung &Sicherheitsanweisung