PANCONTROL - Spannungs- Durchgangsprüfer LED 12-1000V AC/DC Drehfeld-Anz, FI-Test

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAN MV-1000A
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90303370
Gewicht - 0.254 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120037331593
Sonepar Artikelnummer
121094524
Hersteller Artikelnummer
PAN MV-1000A
Hersteller Typ
PAN MV-1000A
Hersteller Artikel Nr.:
PAN MV-1000A
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.254 kg
PAN MV-1000A Spannungsprüfer 2-polig mit LED-Anzeige, 2-poliger Spannungsprüfer, mit akustischem Durchgangsprüfer, Messbereich: 12 - 1000 Volt, Polaritätsanzeige bei Gleichspannung, 2-polige Drehfeld-Richtungsanzeige, Zuschaltbare Last zur Unterdrückung von Streuspannungen, einpoliger Phasenprüfer mit akustischem Alarm, mit LED-Taschenlampe, mit aufschraubbaren Kontakthülsen für perfekten Kontakt in Steckdosen, IP64 Spritzwasser- und staubgeschützt, mit thermischen Überlastschutz, Abmessungen: 240 x 78 x 40mm, inkl. Batterien ( 2xAA), CAT IV 600V, CAT III 1000V


