PANCONTROL - Spannungs-, Durchgangsprüfer LED + LCD - Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAN MV-1000AD
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LED/LCD
Spannungsmessbereich - 12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120037339339
Sonepar Artikelnummer
120972890
Hersteller Artikelnummer
PAN MV-1000AD
Hersteller Typ
PAN MV-1000AD
Hersteller Artikel Nr.:
PAN MV-1000AD
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessung:
1999 Ohm
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Ja
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.207 kg


