Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Spannungs-Prüfer 2-polig LED-Anzeige

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Spannungs-Prüfer 2-polig LED-Anzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN VOLTTESTER 400

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Spannungsmessbereich - 6 .. 400 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120037338400

Sonepar Artikelnummer

120352174

Hersteller Artikelnummer

PAN VOLTTESTER 400

Hersteller Typ

PAN VOLTTESTER 400

Hersteller Artikel Nr.:

PAN VOLTTESTER 400

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED

Spannungsmessbereich:

6 .. 400 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Interne Grundlast:

Ja

Last zuschaltbar:

Ja

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Prüfspitzenschutz:

Ja

Messstellenbeleuchtung:

Ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

Ja

Stromversorgung:

vom Prüfobjekt (ohne Batterie)

Messkreiskategorie:

CAT III

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.122 kg

Spannungsprüfer mit LED-Anzeige 6 - 400V AC/DC