PANCONTROL - Spannungs-Prüfer kontaktlos + LED-Lampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAN VOLTFINDER
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - LED
Spannungsmessbereich - 12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120037330022
Sonepar Artikelnummer
120972885
Hersteller Artikelnummer
PAN VOLTFINDER
Hersteller Typ
PAN VOLTFINDER
Hersteller Artikel Nr.:
PAN VOLTFINDER
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Länge:
156 mm
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Ja
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT III
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.033 kg


