Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Spannungs- und Durchgangsprüfer 0,5–1.500 V DC, True RMS

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Spannungs- und Durchgangsprüfer 0,5–1.500 V DC, True RMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN SOLARCHECK 1500V

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 90303370

  • Gewicht - 0.240 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120037331500

Sonepar Artikelnummer

121397181

Hersteller Artikelnummer

PAN SOLARCHECK 1500V

Hersteller Typ

PAN SOLARCHECK 1500V

Hersteller Artikel Nr.:

PAN SOLARCHECK 1500V

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.240 kg

Spannungs- & Durchgangsprüfer mit LED & LCD - Anzeige 1000 V AC / 1500V DC, Drehfeld-Anzeige & 30mA FI-Test
Bedienungsanleitung &Sicherheitsanweisung.