Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Standard Prüfkabel l = 100 cm für Messgeräte mit

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Standard Prüfkabel l = 100 cm für Messgeräte mit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN PK1

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 90303370

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9120037331012

Sonepar Artikelnummer

121366808

Hersteller Artikelnummer

PAN PK1

Hersteller Typ

PAN PK1

Hersteller Artikel Nr.:

PAN PK1

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Prüfkabel Standard l=100cm für alle gängigen Multimeter und Stromzangen mit Ø 4m Buchsen
CAT III 1000V, CAT IV 600V 10A