Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PANCONTROL - Steckdosen-Prüfer + 30 mA FI-Tester

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Steckdosen-Prüfer + 30 mA FI-Tester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN SOCKET-TESTER FI

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Spannungsmessbereich - 220 .. 250 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120037334686

Sonepar Artikelnummer

120972887

Hersteller Artikelnummer

PAN SOCKET-TESTER FI

Hersteller Typ

PAN SOCKET-TESTER FI

Hersteller Artikel Nr.:

PAN SOCKET-TESTER FI

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED

Spannungsmessbereich:

220 .. 250 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Interne Grundlast:

Ja

Last zuschaltbar:

Ja

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Prüfspitzenschutz:

Ja

Messstellenbeleuchtung:

Ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

Ja

Stromversorgung:

vom Prüfobjekt (ohne Batterie)

Messkreiskategorie:

CAT II

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.056 kg

Steckdosen-Prüfer + 30 mA FI-Tester