Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Steckdosen-Prüfer + 30 mA FI-Tester

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Steckdosen-Prüfer + 30 mA FI-Tester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN SOCKET-TEST-2

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED/LCD

  • Spannungsmessbereich - 90 .. 250 V

  • Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120037337106

Sonepar Artikelnummer

121366796

Hersteller Artikelnummer

PAN SOCKET-TEST-2

Hersteller Typ

PAN SOCKET-TEST-2

Hersteller Artikel Nr.:

PAN SOCKET-TEST-2

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED/LCD

Spannungsmessbereich:

90 .. 250 V

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Ja

Last zuschaltbar:

Ja

Stromversorgung:

vom Prüfobjekt (ohne Batterie)

Messkreiskategorie:

CAT II

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.062 kg

Steckdosenprüfer + 30 mA FI-Tester - ab Okt. 2025