PANCONTROL - Strom-/ Spannungsprüfer LED + LCD 1000V, 200A AC/DC True RMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAN ALLROUNDER 200AD
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90308900
Gewicht - 0.296 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9120037336154
Sonepar Artikelnummer
121075898
Hersteller Artikelnummer
PAN ALLROUNDER 200AD
Hersteller Typ
PAN ALLROUNDER 200AD
Hersteller Artikel Nr.:
PAN ALLROUNDER 200AD
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90308900
Gewicht:
0.296 kg
Gabelstromzange, Spannungsprüfer und True RMS Multimeter in einem Gerät. Analoge LED und beleuchtbare digitale LCD-Anzeige, Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV), 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm, 2-polige Drehfeldanzeige, Kleinspannungen bis 24 V: grün, gefährliche Spannungen ab 230 V: rot, Vibrationsalarm und Signalton für sichere Rückmeldung in jeder Umgebung, LED – Taschenlampe, Diodentest, Data Hold, Autom. Abschaltung, Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Prüfkabel, Aufschraub-Kontakthülsen für Steckdosen


