Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - Taschen-Multimeter CAT III 600V True RMS

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - Taschen-Multimeter CAT III 600V True RMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN POCKETMETER-2

  • Anzeige - analog/digital

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120037331524

Sonepar Artikelnummer

121366799

Hersteller Artikelnummer

PAN POCKETMETER-2

Hersteller Typ

PAN POCKETMETER-2

Hersteller Artikel Nr.:

PAN POCKETMETER-2

Anzeige:

analog/digital

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Messbereichswahl:

automatisch

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

1 mV

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Max. Widerstandsmessbereich:

40 MOhm

Kleinste Auflösung Widerstand:

0,1 Ohm

Kapazitätsmessung:

Ja

Max. Kapazitätsmessbereich:

4000 µF

Kleinste Auflösung Kapazität:

0,00001 µF

Frequenzmessung:

Ja

Max. Frequenzmessbereich:

4000 kHz

Kleinste Auflösung Frequenz:

0,001 Hz

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

90303370

Intelligentes Taschen-Multimeter True RMS CAT III 600V mit automatischer Funktionswahl - ab Aug. 2025