PANCONTROL - Universal Detector für Holz Metall Leitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAN Multidetector
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120037334501
Sonepar Artikelnummer
121076269
Hersteller Artikelnummer
PAN Multidetector
Hersteller Typ
PAN MULTIDETECTOR
Hersteller Artikel Nr.:
PAN Multidetector
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.130 kg
Der Pancontrol Multidetector ist ein einfaches und kostengünstiges Gerät zur Detection von Holzbalken, Metallträger und Leitungen in Wänden und eignet sich auch dazu versehentlich verputze Steckdosen und Verteilerdosen aufzufinden. Er bietet eine berührungslose Anzeige von Wechselspannungen durch rote LED und Signalton und hat somit auch einen kontaktlosen Spannungsprüfer (NCV) für 125-250V AC integriert. Da er vollisoliert ist gibt es zu keinem Zeitpunkt einen metallischen Kontakt. Durch die automatische Abschlatung wird die 9V Block Batterie geschont.