Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANCONTROL - zum Auffinden von Stromkreisen mit 30mA

PANCONTROL
kopierenkopieren
PANCONTROL - zum Auffinden von Stromkreisen mit 30mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PAN CIRCUIT-FINDER

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85432000

  • Gewicht - 0.205 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121407126

Hersteller Artikelnummer

PAN CIRCUIT-FINDER

Hersteller Typ

PAN CIRCUIT-FINDER

Hersteller Artikel Nr.:

PAN CIRCUIT-FINDER

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85432000

Gewicht:

0.205 kg

Der PAN Circuit-Finder ist ein vielseitiges Leitungssuchgerät für den professionellen Einsatz in der Elektroinstallation. Das Gerät ermöglicht die schnelle und präzise Identifikation von Stromkreisen, Sicherungen und Schutzschaltern. Dank der Kombination aus kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und Steckdosenprüfer ist der Circuit-Finder ideal für Elektriker, Installateure und Servicetechniker, die bei der Fehlersuche und Installation auf zuverlässige Messergebnisse angewiesen sind. Der Circuit-Finder erkennt Wechselspannungen berührungslos und signalisiert diese durch rote LEDs und akustische Warnsignale. Eine Prüftaste für 30 mA FI-Schutzschalter ermöglicht die schnelle und einfache Funktionsprüfung von Fehlerstromschutzschaltern. Der Sender wird einfach in die Steckdose eingesteckt und sendet ein Signal durch die Leitung, das vom Empfänger präzise lokalisiert werden kann. Automatische Empfindlichkeitsanpassungen erleichtern die Nutzung, auch in komplexen Installationen. Zusätzliche Funktionen wie die automatische Abschaltung und die LED-Anzeige zur Prüfung der korrekten Verdrahtung machen den PAN Circuit-Finder zu einem zuverlässigen Werkzeug für den täglichen Einsatz. Das robuste Gehäuse und die intuitive Bedienung sorgen für eine lange Lebensdauer, selbst in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen. Mitgeliefert werden Sender, Empfänger, eine praktische Transporttasche sowie eine detaillierte Bedienungsanleitung. Der Versand erfolgt schnell und zuverlässig: innerhalb Österreichs, nach Deutschland sowie in die EU. Lieferungen in weitere Länder sind auf Anfrage ebenfalls möglich.