PANDUIT - 19'' Durchführungspanel 1HE mit Bürstenleiste schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR1B
Material Profil - Stahl
Länge - 482 mm
Breite - 43.2 mm
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0613056397644
Sonepar Artikelnummer
120926672
Hersteller Artikelnummer
BR1B
Hersteller Typ
BR1B
Hersteller Artikel Nr.:
BR1B
Material Profil:
Stahl
Länge:
482 mm
Breite:
43.2 mm
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.350 kg
Abdeckplatte mit Bürstendichtung und Kabeldurchführung von vorne nach hinten, 1 RU


