PANDUIT - 19'' Rangierpanel mit Kabeldurchführung 1HE schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CMPHF1
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983783243
Sonepar Artikelnummer
120542904
Hersteller Artikelnummer
CMPHF1
Hersteller Typ
CMPHF1
Hersteller Artikel Nr.:
CMPHF1
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.417 kg


