Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - 19'' Rangierpanel mit Kabeldurchführung 1HE schwarz 144mm

kopierenkopieren
PANDUIT - 19'' Rangierpanel mit Kabeldurchführung 1HE schwarz 144mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CMPHHF1

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 483 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983780044

Sonepar Artikelnummer

120569232

Hersteller Artikelnummer

CMPHHF1

Hersteller Typ

CMPHHF1

Hersteller Artikel Nr.:

CMPHHF1

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Breite:

483 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

0.535 kg

Panduit CMPHHF1 19''-Rangierpanel mit Kabeldurchführung, 1 HE, schwarz, Tiefe 144 mm. Horizontale Kabelführungsleiste für 19''-Racks mit zentraler Bürstendurchführung zur beidseitigen Kabelführung.