PANDUIT - 19'' Rangierpanel mit Kabeldurchführung 2HE schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CMPHF2
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983709878
Sonepar Artikelnummer
120542905
Hersteller Artikelnummer
CMPHF2
Hersteller Typ
CMPHF2
Hersteller Artikel Nr.:
CMPHF2
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.717 kg


