PANDUIT - 19 Zoll Patchpanel 1HE bestückt mit 24xRJ45 Cat.6 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CP24WSK6TGLGY
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983036394
Sonepar Artikelnummer
120471386
Hersteller Artikelnummer
CP24WSK6TGLGY
Hersteller Typ
CP24WSK6TGLGY
Hersteller Artikel Nr.:
CP24WSK6TGLGY
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
beige
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
43.7 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
85.9 mm
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.338 kg


