PANDUIT - 19 Zoll Patchpanel 1HE bestückt mit 24xRJ45 Cat.6 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CP24WSBBK6TGBL
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983791439
Sonepar Artikelnummer
120471384
Hersteller Artikelnummer
CP24WSBBK6TGBL
Hersteller Typ
CP24WSBBK6TGBL
Hersteller Artikel Nr.:
CP24WSBBK6TGBL
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
43.7 mm
Breite:
483.61 mm
Tiefe:
99.06 mm
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.227 kg


