PANDUIT - 19 Zoll Patchpanel 24 Port Mini-Com 1HE leer schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CP24WSBLY
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983036387
Sonepar Artikelnummer
120405971
Hersteller Artikelnummer
CP24WSBLY
Hersteller Typ
CP24WSBLY
Hersteller Artikel Nr.:
CP24WSBLY
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
43.7 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
85.9 mm
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.912 kg


