Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - 9um OS2 24 Fibre Indoor Distribution, Eu

kopierenkopieren
PANDUIT - 9um OS2 24 Fibre Indoor Distribution, Eu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FADC924-37

  • Anzahl der Fasern - 24

  • Ader-Art - Vollader

  • Faser-Anzahl je Ader - 12

  • Faserart - Singlemode 9/125

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0613056310582

Sonepar Artikelnummer

121316180

Hersteller Artikelnummer

FADC924-37

Hersteller Typ

FADC924-37

Hersteller Artikel Nr.:

FADC924-37

Anzahl der Fasern:

24

Ader-Art:

Vollader

Faser-Anzahl je Ader:

12

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Nagetierschutz:

Nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Kabel metallfrei:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Chemisch beständig:

Nein

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.060 kg

This 24 fibre indoor cable is OS2, EuroClass Dca-s2-d2-a1 rated and features 900µm buffered fibres.