PANDUIT - Abdeckrahmen 1-fach 80x80mm, RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FCFPAW
Verwendung - für Datenanschlussgehäuse
Montageart - Aufputz
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983735181
Sonepar Artikelnummer
120405970
Hersteller Artikelnummer
FCFPAW
Hersteller Typ
FCFPAW
Hersteller Artikel Nr.:
FCFPAW
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Montageart:
Aufputz
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
0
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
8.8 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg


