PANDUIT - Adapter New Zealand PDL Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CMNZABL-X
Verwendung - für Datenanschlussgehäuse
Montageart - Aufputz
Farbe - schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983675166
Sonepar Artikelnummer
120536243
Hersteller Artikelnummer
CMNZABL-X
Hersteller Typ
CMNZABL-X
Hersteller Artikel Nr.:
CMNZABL-X
Verwendung:
für Datenanschlussgehäuse
Montageart:
Aufputz
Farbe:
schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
23.7 mm
Gerätehöhe:
24 mm
Gerätetiefe:
37.2 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
31.5 mm
Gewicht:
0.137 kg


