PANDUIT - Befestigungsschelle m. Stecknase,5.9-12.5mm Bündeld.,vertikal,PA6.6,schw,VPE1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HCMP06B12-M20
Nenndurchmesser - 12 mm
Durchmesser - 6 .. 12 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00074983581856
Sonepar Artikelnummer
121134022
Hersteller Artikelnummer
HCMP06B12-M20
Hersteller Typ
HCMP06B12-M20
Hersteller Artikel Nr.:
HCMP06B12-M20
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
6 .. 12 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.633 kg


