PANDUIT - Befestigungsschraube + Beilagscheibe + Mutter Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F14PN-L
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindelänge - 6.4 mm
Schaftlänge - 20.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983831241
Sonepar Artikelnummer
121005060
Hersteller Artikelnummer
F14PN-L
Hersteller Typ
F14PN-L
Hersteller Artikel Nr.:
F14PN-L
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindelänge:
6.4 mm
Schaftlänge:
20.1 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0.25
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.079 kg


