PANDUIT - Befestigungssockel,10.9mm Breite, M3 Schraubbefestigung,Nylon,VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM2S6-C
Länge - 16 mm
Breite - 10.8 mm
Höhe - 7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983582006
Sonepar Artikelnummer
120753955
Hersteller Artikelnummer
TM2S6-C
Hersteller Typ
TM2S6-C
Hersteller Artikel Nr.:
TM2S6-C
Länge:
16 mm
Breite:
10.8 mm
Höhe:
7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
127 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
3.71 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60 .. 85 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.068 kg


