PANDUIT - Befestigungssockel,10.9mm Breite,M4 Schraubbefestigung,UV-Besändig,Nylon,VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM2S8-C0
Länge - 16 mm
Breite - 10.8 mm
Höhe - 7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983482139
Sonepar Artikelnummer
120536232
Hersteller Artikelnummer
TM2S8-C0
Hersteller Typ
TM2S8-C0
Hersteller Artikel Nr.:
TM2S8-C0
Länge:
16 mm
Breite:
10.8 mm
Höhe:
7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
127 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4.39 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60 .. 85 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.091 kg


