PANDUIT - Befestigungssockel,10.9mm Breite, M4 Schraubbefestigung,UV-Besändig,Poly,VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM2S8-C100
Länge - 14.98 mm
Breite - 9.6 mm
Höhe - 6.88 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983582242
Sonepar Artikelnummer
120536233
Hersteller Artikelnummer
TM2S8-C100
Hersteller Typ
TM2S8-C100
Hersteller Artikel Nr.:
TM2S8-C100
Länge:
14.98 mm
Breite:
9.6 mm
Höhe:
6.88 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
127 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-60 .. 110 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.091 kg


