PANDUIT - Befestigungssockel, 15.5mm Breite,M4 Schraubbefestigung,UV-Best. Nylon,VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM3S8-C0
Länge - 21.9 mm
Breite - 15.5 mm
Höhe - 9.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Standardartikel
EAN
0074983481699
Sonepar Artikelnummer
120536238
Hersteller Artikelnummer
TM3S8-C0
Hersteller Typ
TM3S8-C0
Hersteller Artikel Nr.:
TM3S8-C0
Länge:
21.9 mm
Breite:
15.5 mm
Höhe:
9.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
229 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4.39 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60 .. 85 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.204 kg


