PANDUIT - Befestigungssockel, 15.5mm Breite,M6 Schraubbefestigung,Nylon,VPE 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM3S25-M
Länge - 22.3 mm
Breite - 16 mm
Höhe - 9.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983583010
Sonepar Artikelnummer
120753958
Hersteller Artikelnummer
TM3S25-M
Hersteller Typ
TM3S25-M
Hersteller Artikel Nr.:
TM3S25-M
Länge:
22.3 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
9.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
229 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
6.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60 .. 85 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.451 kg


