PANDUIT - Befestigungssockel,4-Wege, M4 Schraubbefestigung,VPE 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TA1S8-M
Länge - 19 mm
Breite - 9.5 mm
Höhe - 5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983580217
Sonepar Artikelnummer
120280613
Hersteller Artikelnummer
TA1S8-M
Hersteller Typ
TA1S8-M
Hersteller Artikel Nr.:
TA1S8-M
Länge:
19 mm
Breite:
9.5 mm
Höhe:
5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
127 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
4.3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60 .. 85 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.363 kg


