PANDUIT - Befestigungssockel,8.1mm Breite,M3 Schraubbefestigung, Nylon, VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM1S6-C
Länge - 13 mm
Breite - 8 mm
Höhe - 5.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983581603
Sonepar Artikelnummer
120753954
Hersteller Artikelnummer
TM1S6-C
Hersteller Typ
TM1S6-C
Hersteller Artikel Nr.:
TM1S6-C
Länge:
13 mm
Breite:
8 mm
Höhe:
5.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
51 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
3.71 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60 .. 85 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.059 kg


