PANDUIT - Befestigungssockel,extra groß,M6 Schraubbefestigung,UV-Beständig Nylon, VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TMEH-S25-C0
Länge - 41.1 mm
Breite - 18.3 mm
Höhe - 15.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983580767
Sonepar Artikelnummer
120753960
Hersteller Artikelnummer
TMEH-S25-C0
Hersteller Typ
TMEH-S25-C0
Hersteller Artikel Nr.:
TMEH-S25-C0
Länge:
41.1 mm
Breite:
18.3 mm
Höhe:
15.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
305 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
6.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60 .. 85 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.503 kg


