PANDUIT - Befestigungssockel,flaches Profil,4.6mm Schraube,VPE1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LPMS-S8-C
Länge - 19.1 mm
Breite - 12.7 mm
Höhe - 3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00074983580545
Sonepar Artikelnummer
121200145
Hersteller Artikelnummer
LPMS-S8-C
Hersteller Typ
LPMS-S8-C
Hersteller Artikel Nr.:
LPMS-S8-C
Länge:
19.1 mm
Breite:
12.7 mm
Höhe:
3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
127 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
4.39 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60 .. 85 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.068 kg


