PANDUIT - Befestigungssockel für Kanten,metal Clip-on,3.2mm Plattendicke,VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MCMS12-P-C
Länge - 22.4 mm
Breite - 14.2 mm
Höhe - 8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00074983584505
Sonepar Artikelnummer
121134023
Hersteller Artikelnummer
MCMS12-P-C
Hersteller Typ
MCMS12-P-C
Hersteller Artikel Nr.:
MCMS12-P-C
Länge:
22.4 mm
Breite:
14.2 mm
Höhe:
8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
127 mm
Befestigungsart:
mit Kantenclip
Farbe:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Stahl
Einsatztemperatur:
-60 .. 85 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.327 kg


