PANDUIT - Befestigungssockel,selbstklebend,12.7x12.7mm,PA6.6,weiß,VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABM1M-A-C
Länge - 12.7 mm
Breite - 12.7 mm
Höhe - 4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 2.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983580620
Sonepar Artikelnummer
120753855
Hersteller Artikelnummer
ABM1M-A-C
Hersteller Typ
ABM1M-A-C
Hersteller Artikel Nr.:
ABM1M-A-C
Länge:
12.7 mm
Breite:
12.7 mm
Höhe:
4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2.5 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
51 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-29 .. 49 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.054 kg


