PANDUIT - Befestigungssockel,selbstklebend,19.1x19.1mm,ABS,weiß,VPE 500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABMM-A-D
Länge - 19.1 mm
Breite - 19.1 mm
Höhe - 4.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
00074983585014
Sonepar Artikelnummer
121134019
Hersteller Artikelnummer
ABMM-A-D
Hersteller Typ
ABMM-A-D
Hersteller Artikel Nr.:
ABMM-A-D
Länge:
19.1 mm
Breite:
19.1 mm
Höhe:
4.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.7 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-29 .. 49 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.318 kg


