PANDUIT - Befestigungssockel,selbstklebend,19.1x19.1mm,Hochtemp.,ABS,weiß,VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABMM-AT-C
Länge - 19.1 mm
Breite - 19.1 mm
Höhe - 4.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983584949
Sonepar Artikelnummer
120753860
Hersteller Artikelnummer
ABMM-AT-C
Hersteller Typ
ABMM-AT-C
Hersteller Artikel Nr.:
ABMM-AT-C
Länge:
19.1 mm
Breite:
19.1 mm
Höhe:
4.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.7 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 70 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.082 kg


