PANDUIT - Befestigungssockel,selbstklebend,25.4x25.4mm,Hochtemp.,ABS,weiß,VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABM2S-AT-C
Länge - 25.4 mm
Breite - 25.4 mm
Höhe - 4.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983584963
Sonepar Artikelnummer
120753857
Hersteller Artikelnummer
ABM2S-AT-C
Hersteller Typ
ABM2S-AT-C
Hersteller Artikel Nr.:
ABM2S-AT-C
Länge:
25.4 mm
Breite:
25.4 mm
Höhe:
4.2 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
127 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-29 .. 70 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.168 kg


