PANDUIT - Befestigungssockel,selbstklebend,27.9x27.9mm,PA6.6,weiß,VPE 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABMS-A-C
Länge - 28.7 mm
Breite - 28.7 mm
Höhe - 4.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Standardartikel
EAN
0074983580026
Sonepar Artikelnummer
120280630
Hersteller Artikelnummer
ABMS-A-C
Hersteller Typ
ABMS-A-C
Hersteller Artikel Nr.:
ABMS-A-C
Länge:
28.7 mm
Breite:
28.7 mm
Höhe:
4.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
127 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-29 .. 49 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.231 kg


