Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PANDUIT - Bend Radius Control Clip Kit 1RU, Depth 76mm (Kit=2pcs)

kopierenkopieren
PANDUIT - Bend Radius Control Clip Kit 1RU, Depth 76mm (Kit=2pcs)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CMBRC1

  • Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 25.4 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0074983909162

Sonepar Artikelnummer

120569233

Hersteller Artikelnummer

CMBRC1

Hersteller Typ

CMBRC1

Hersteller Artikel Nr.:

CMBRC1

Ausführung:

Kabelrangier-/führungsbügel

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

25.4 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.045 kg

Panduit CMBRC1 Bend-Radius-Control-Clip-Set, 1 HE, Tiefe 76 mm, 2 Stück. Kabelführungsclips zur Einhaltung des zulässigen Biegeradius für Patchkabel am Austritt aus dem Patchpanel.