PANDUIT - Bend Radius Finger Kit 5RU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CMBRC5
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 26 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0074983974030
Sonepar Artikelnummer
120569234
Hersteller Artikelnummer
CMBRC5
Hersteller Typ
CMBRC5
Hersteller Artikel Nr.:
CMBRC5
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
26 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
5
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.128 kg


